IGUZZINI - LUM.REFLEX 15W 2000lm WIDEFLOOD BL/Al
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MV97.739
Ref.Sonepar
409699
EAN
8499212326688
Luminaria REFLEX 15W 2000lm wideflood blanco/aluminio. Instalación empotrable en falsos techos de espesor de 12,5 mm para versiones Minimal (sin marco perimetral) o de 1 a 25 mm para versiones Frame (con marco) mediante muelles de torsión. Cuerpo y disipador térmico en aluminio fundición a presión. Reflector en material termoplástico metalizado con protección antirayado, elevada eficiencia luminosa y confort visual. Versiones adecuadas para el uso en ambientes con videoterminales UGR<19. Disponibles equipos electrónicos y DALI. IP20 IP43 para el cuerpo visto del producto instalado empotrado (versiones minimal). IP54 para el cuerpo visto del producto instalado empotrado (versiones frame).
Un producto de IGUZZINI
Descubra la serie IGUZZINI


