IGUZZINI - LUM.TRICK D.110 6 LED W-W LAMA 360º BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BU27.701
Ref.Sonepar
605244
EAN
8499212452707
Luminaria TRICK diámetro 110 6 led W-W lama 360º blanco. Luminaria destinada al uso de lámparas LED temperatura de color blanco cálido. Versiones en pared (ø 90 mm). Constituido por difusor y base de soporte. Difusor de polimetacrilato, base de soporte de aluminio fundido a presión, placa de enganche en pared de acero inoxidable, incluye cable L=400 mm (excluido en las versiones con alimentador). Disponible en ópticas Lama 360ºÂ y Lama-Lama. Compatibles con sistemas de gestión de la luz. Temperatura de contacto <50ºC. Dimensiones reducidas de la luminaria. Todos los tornillos externos utilizados son en acero inox A2.
Un producto de IGUZZINI
Descubra la serie IGUZZINI


