IGUZZINI - Luminaria empotrable REFLEX 29W 3000lm WF blanco/aluminio - N232.739

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Luminaria empotrable REFLEX 29W 3000lm WF blanco/aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N232.739

Ref.Sonepar

860589

EAN

8499212636619

Luminaria empotrable REFLEX 29W 3000lm wf blanco/aluminio. Instalación empotrable en falsos techos de espesor de 12,5 mm para versiones Minimal (sin marco perimetral) o de 1 a 25 mm para versiones Frame (con marco) mediante muelles de torsión. Cuerpo y disipador térmico en aluminio fundición a presión. Reflector en material termoplástico metalizado con protección antirayado, elevada eficiencia luminosa y confort visual. Versiones adecuadas para el uso en ambientes con videoterminales UGR<19. Disponibles equipos electrónicos y DALI. IP20 IP43 para el cuerpo visto del producto instalado empotrado (versiones minimal). IP54 para el cuerpo visto del producto instalado empotrado (versiones frame).

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI