IGUZZINI - Luminaria IPRO MINI aplique 3 LED WIDE FLOOD gris

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Luminaria IPRO MINI aplique 3 LED WIDE FLOOD gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BU39.715

Ref.Sonepar

605245

EAN

8499161447236

Luminaria IPRO mini aplique 3 led WIDE flood gris. Luminaria de iluminación directa destinada al uso de lámparas LED. Instalación en pared y techo. Cuerpo óptico, tapa superior para instalación con techo, base lateral para instalación en pared realizados en aluminio fundición a presión, cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente, espesor 4 mm, sellado con silicona al cuerpo óptico. Todos los productos incluyen lentes o recuperadores de flujo de alta reflexión en el material termoplástico. Versiones cuerpo 81mm con alimentador electrónico (Vin 100/240Vsc 50/60Hz), cuerpo 51mm con alimentador electrónico a solicitar por separado (500/700mA, versiones CLIII) excepto en las versiones de pared up/down light. Luminaria preparada para cableado pasante. Todos los tornillos externos utilizados son en acero inox A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI