IGUZZINI - Luminaria IWAY diámetro 170 16 LED W-W 250mm gris

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Luminaria IWAY diámetro 170 16 LED W-W 250mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BW75.715

Ref.Sonepar

822128

EAN

8499211843216

Luminaria IWAY diámetro 170 16 led W-W 250mm gris. Luminaria con emisión directa destinada al uso de lámparas de halogenuros metálicos, lámparas fluorescentes compactas y LED. Instalación en el pavimento/terreno. Compuesta por cuerpo de la luminaria y cuerpo de la lámpara. Cuerpo de extrusión de aluminio, base de fijación al suelo en aleación de aluminio fundición a presión con bajo contenido de cobre, difusor de policarbonato, cárter de revestimiento de la lámpara en chapa de aluminio, reflector de aluminio superpuro. Caja de componentes de aluminio fundición a presión (ø 170 mm) o extruido (versiones ø 90 mm), placa de componentes extraíble y fijada a la caja con tornillos imperdibles. Contraplaca con grapas revestidas de Geomet para garantía adicional contra la corrosión (solicitar separadamente). Elevado rendimiento luminoso. Temperatura de contacto <75º. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI