IGUZZINI - Luminaria LASER BLADE-S 15 LED DALI WW blanco/negro

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Luminaria LASER BLADE-S 15 LED DALI WW blanco/negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

Q596.747

Ref.Sonepar

793308

EAN

8499211444543

Luminaria LASER BLADE-s 15 led dali wW blanco/negro. Instalación empotrable en falsos techos de 12,5 - 15 - 20 mm de espesor para versiones Minimal (sin marco perimetral) o de 1 a 25 mm para versiones Frame (con marco) mediante muelles de torsión. Cuerpo principal con superficie radiante en aluminio fundido a presión. Sistema óptico (patente) con pantalla microprismada asimétrica, específica para obtener una distribución wall washer eficaz sobre la pared. Disponibles versiones Tunable blanco (2700K / 5700K) Instalación sin herramientas. Las alturas del espacio mínimo de instalación están indicadas en la hoja de instrucciones disponible en el catálogo en línea. IP20 IP43 para el cuerpo visto del producto instalado empotrado.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI