IGUZZINI - Luminaria LINEALUCE con 11 LED blanco 350mA 528mm

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Luminaria LINEALUCE con 11 LED blanco 350mA 528mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BH02.715

Ref.Sonepar

605238

EAN

8499217652409

Luminaria LINEALUCE con 11 led blanco 350mA 528mm. Instalación en pared, superficie y en balaustrada con soportes opcionales. Cuerpo de aluminio extruido con extremos de aluminio fundido a presión que incluyen juntas silicónicas. Caja lateral de alimentación en PPS. Cuerpo óptico cerrado por la parte superior con una pantalla de cristal transparente de 3 mm de grosor sellada con silicona. La caja lateral incluye un conector doble macho/hembra, con acoplamiento rápido de 3 polos para cableado pasante y tapón lateral. Disponibles versiones de LED con cambio dinámico del color RGB y WNC (blanco Tuning) compatibles con sistemas de gestión de la luz. Versiones monocromáticas regulables y RGB con alimentador electrónico y controlador interno DALI o DMX-RDM. Luminaria preparada para cableado pasante. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI