IGUZZINI - Luminaria TRICK diámetro 110 6 LED W-W lama 360° gris - BU27.715

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Luminaria TRICK diámetro 110 6 LED W-W lama 360° gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BU27.715

Ref.Sonepar

184680

EAN

8499216736407

Luminaria TRICK diámetro 110 6 led W-W lama 360º gris. Luminaria destinada al uso de lámparas LED temperatura de color blanco cálido. Versiones en pared (ø 90 mm). Constituido por difusor y base de soporte. Difusor de polimetacrilato, base de soporte de aluminio fundido a presión, placa de enganche en pared de acero inoxidable, incluye cable L=400 mm (excluido en las versiones con alimentador). Disponible en ópticas Lama 360º y Lama-Lama. Compatibles con sistemas de gestión de la luz. Temperatura de contacto <50ºC. Dimensiones reducidas de la luminaria. Todos los tornillos externos utilizados son en acero inox A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI