IGUZZINI - Luminaria TRICK diámetro 110 6 LED W-W óptica 360° blanco

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Luminaria TRICK diámetro 110 6 LED W-W óptica 360° blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BU10.701

Ref.Sonepar

605242

EAN

8499216736438

Luminaria TRICK diámetro 110 6 led W-W óptica 360º blanco. Luminaria destinada al uso de lámparas LED temperatura de color blanco cálido. Versiones empotrables (ø 45 mm) y pared (ø 90 - ø 160 mm). Versiones en pared constituidas por difusor y base de soporte. Difusor de polimetacrilato, base de soporte de aluminio fundido a presión, placa de enganche en pared de acero inoxidable, incluye cable L=400 mm (excluido en las versiones con alimentador). Versiones con y sin alimentador incorporado. Versiones empotrables constituidas por difusor y cuerpo de aluminio fundición a presión, y muelles de acero galvanizado en caliente, incluye cable L=400 mm. Compatibles con sistemas de gestión de la luz. Temperatura de contacto <50ºC. Dimensiones reducidas de la luminaria. Todos los tornillos externos utilizados son en acero inox A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI