IGUZZINI - Luminaria TRICK diámetro 89 3 LED W-W óptica 180º gris

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Luminaria TRICK diámetro 89 3 LED W-W óptica 180º gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BU16.715

Ref.Sonepar

862173

EAN

8499212661499

Luminaria TRICK diámetro 89 3 led W-W óptica 180º gris. Luminaria destinada al uso de lámparas LED temperatura de color blanco cálido. Versiones en pared (ø 90 mm). Constituido por difusor y base de soporte. Difusor de polimetacrilato, base de soporte de aluminio fundido a presión, placa de enganche en pared de acero inoxidable, incluye cable L=400 mm (excluido en las versiones con alimentador). Versiones con y sin alimentador incorporado. Disponible en ópticas Lama 180º y Lama-Lama. Compatibles con sistemas de gestión de la luz. Temperatura de contacto <50ºC. Dimensiones reducidas de la luminaria. Todos los tornillos externos utilizados son en acero inox A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI