IGUZZINI - Luminaria TRICK diámetro 89 3 LED W-W washer gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BU14.715
Ref.Sonepar
817633
EAN
8499211779034
Luminaria TRICK diámetro 89 3 led W-W washer gris. Luminaria destinada al uso de lámparas LED temperatura de color blanco cálido. Versiones empotrables (ø 45 mm) y pared (ø 90 mm). Versiones en pared constituidas por difusor y base de soporte. Difusor de polimetacrilato, base de soporte de aluminio fundición a presión, placa de enganche en pared de acero inoxidable, incluye cable L=400 mm (excluido en las versiones con alimentador). Versiones con y sin alimentador incorporado. Versiones empotrables constituidas por difusor y cuerpo de aluminio fundición a presión y muelles de acero inoxidable. Óptica Wall washer. Compatibles con sistemas de gestión de la luz. Temperatura de contacto <50ºC. Dimensiones reducidas de la luminaria. Todos los tornillos externos utilizados son en acero inox A2.
Un producto de IGUZZINI
Descubra la serie IGUZZINI


