IGUZZINI - Poste cilíndrico con placa base diámetro 102x5000mm acero gris - 1344.015

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Poste cilíndrico con placa base diámetro 102x5000mm acero gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1344.015

Ref.Sonepar

409555

EAN

41041344015

Poste cilíndrico realizado de acero galvanizado en caliente, 70 micras, conforme a la normativa UNI 5744-66. Obtenido por proceso de calandrado y soldadura. La sección y espesor del poste están conforme a las especificaciones de homologación previstas por la normativa europea UNI EN 40. Dimensiones (mm): ø102x5000, Peso (kg): 49.00. Color: gris. Incluye puerta de registro realizada en fundición de aluminio situada a 1 m. de la base del poste. La tapa de cierre superior está realizada en policarbonato.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI