IGUZZINI - PROY.IPRO MICRO MINI LED 4,7W 350LM GR

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - PROY.IPRO MICRO MINI LED 4,7W 350LM GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BK27.715

Ref.Sonepar

500368

EAN

8499161374723

Proyector IPRO micro mini led 4,7W 350lm gris. Luminaria destinada al uso de fuentes de luz con tecnología LED. Instalación en pared y techo. Cuerpo óptico, tapa superior para instalación con techo, base lateral para instalación en pared realizados en aluminio fundición a presión, cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente, 4 mm, sellado con silicona al cuerpo óptico. Todos los productos incluyen lentes o recuperadores de flujo de alta reflexión en el material termoplástico. Versiones cuerpo Mini con alimentador electrónico (Vin 100/240Vsc 50/60Hz), cuerpo Micro con alimentador electrónico a solicitar por separado (500/700mA, versiones CLIII) excepto en las versiones aplique Up/Down y de suelo o jardín con estaca (alimentador integrado). Luminaria preparada para cableado pasante. Toda la tornillería externa es de acero inoxidable A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI