IGUZZINI - PROY.PALCO SPOT SIMP.D.37 M DALI 3K NG

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - PROY.PALCO SPOT SIMP.D.37 M DALI 3K NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

Q631.704

Ref.Sonepar

1013412

EAN

8499214890361

Proyector PALCO spot simple diámetro 37 -m dali 3000K negro. Instalación en raíl low voltage (48 V). Proyectores miniaturizados con convertidor DC/DC integrado oculto en el adaptador. Conexión de adaptador - raíl con sistema rápido a presión. Cuerpo de proyectores de aluminio fundido a presión. Lentes ópticas de alta definición de material termoplástico. Elevado confort visual. Inclinación de 90º sobre el plano horizontal y rotación de 355º alrededor del eje vertical. LED COB con elevado índice de reproducción cromática.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI