IGUZZINI - Proyector IPRO 9x1W LED warm-W SPOT 7º gris

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Proyector IPRO 9x1W LED warm-W SPOT 7º gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BD35.715

Ref.Sonepar

898161

EAN

8499213222286

Proyector IPRO 9x1W led warm-W spot 7º gris. Luminaria de luz directa, destinada al uso de lámparas de halogenuros metálicos y LED. Instalación, mediante soporte en pared, techo o suelo. Cuerpo óptico y marco anterior realizados en aluminio fundición a presión, cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente, espesor 5 mm, sellado al marco con silicona. Soporte de aluminio extruido con escala graduada serigrafiada para facilitar el direccionamiento. Juntas silicónicas internas para garantizar la estanqueidad. Reflectores circulares y asimétricos longitudinales realizados en aluminio superpuro al 99,93% y sometidos a proceso de oxidación anódica y abrillantado. Reflector asimétrico transversal realizado en aluminio superpuro al 99,85% y sometido a proceso de oxidación anódica. Disponibles versiones de LED con cambio dinámico del color RGB y WNC (blanco Tuning) compatibles con sistemas de gestión de la luz. Elevado rendimiento luminoso. Escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. Luminaria preparada para cableado pasante.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI