IGUZZINI - Proyector MINIWOODY con base óptica flood 8W 3K gris

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Proyector MINIWOODY con base óptica flood 8W 3K gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E201.715

Ref.Sonepar

873253

EAN

8499212853719

Proyector MINIWOODY con base óptica flood 8W 3000K gris. Proyector destinado al uso de lámparas halógenas, de descarga, LED monocromáticas. Instalación en suelo, pared (mediante fisher) en poste y en vegetación. Constituido por cuerpo óptico y base. Cuerpo óptico, brazo, base y marco en aleación de aluminio, cristal de cierre sódico-cálcico templado, transparente, espesor 4 mm, fijado con tornillos imperdibles, junta silicónica entre cristal y marco exterior, reflector en aluminio laminado superpuro. Aperturas en el marco para la evacuación del agua. Doble orientabilidad del cuerpo óptico. Versiones halógenas con posibilidad de regulación de la apertura del haz luminoso. Luminaria preparada para cableado pasante (excepto versiones LED COB). Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI