IGUZZINI - Proyector PALCO IN-OUT diámetro 46 W-W SPOT 3K gris

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Proyector PALCO IN-OUT diámetro 46 W-W SPOT 3K gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

Q689.715

Ref.Sonepar

724237

EAN

8499210438512

Proyector PALCO in-out diámetro 46 W-W spot 3000K gris. Luminaria con proyección destinada al uso de lámparas LED. Instalación en suelo, pared, techo y terreno (mediante piqueta). Constituido por cuerpo óptico y base de aluminio fundido a presión y cristal de seguridad sódicocálcico templado transparente. Cuerpo óptico orientable en el plano horizontal (+90º/-50º). Escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. Prensacable de acero inoxidable A2, con cable de alimentación saliente. El cable incluye dispositivo anti-transpiración IP68. Alimentación de baja tensión de seguridad, con corriente constante. El alimentador electrónico debe pedirse por separado. Circuito LED dotado de sistema de protección contra la inversión de polaridad. Ópticas con lentes o Reflectores en material plástico. Accesorios ópticos con montaje exterior mediante marco portaccesorios (snoot) o con montaje interior sin marco (cristales). Fijación mediante base orientable a 360º Todos los tornillos exteriores utilizados son de acero inoxidable A2. IP66 Clase de aislamiento III.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI