IGUZZINI - Proyector PALCO SPOT simple diámetro 37 S DALI 3K negro - Q630.704

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Proyector PALCO SPOT simple diámetro 37 S DALI 3K negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

Q630.704

Ref.Sonepar

873259

EAN

8499212853931

Proyector PALCO spot simple diámetro 37 -s dali 3000K negro. Instalación en raíl low voltage (48 V). Proyectores miniaturizados con convertidor DC/DC integrado oculto en el adaptador. Conexión de adaptador - raíl con sistema rápido a presión. Cuerpo de proyectores de aluminio fundido a presión. Lentes ópticas de alta definición de material termoplástico. Elevado confort visual. Inclinación de 90º sobre el plano horizontal y rotación de 355º alrededor del eje vertical. LED COB con elevado índice de reproducción cromática.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI