IGUZZINI - Proyector pequeño PLATEA DALI ST0.5 33,8W 3K gris

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Proyector pequeño PLATEA DALI ST0.5 33,8W 3K gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P877.715

Ref.Sonepar

616990

EAN

8499212446157

Proyector pequeño PLATEA dali st0.5 33,8W 3000K gris. Sistema de iluminación viaria destinado al uso de lámparas LED. Instalación en poste o en pared. Compuesto por cuerpo óptico, poste, brazo y extremo del poste. Cuerpo óptico de aluminio fundido a presión, cristal de cierre sódico cálcico templado, espesor 5 mm. Extremo de poste de aluminio fundido a presión con fijación individual y doble para postes de ø 60/76/102/120 mm y triple ø 102/120 mm. Fijación lateral de aluminio fundido a presión para postes con extremo de diámetros comprendidos entre ø 46 y ø 76 mm. Ausencia de dispersión del flujo luminoso hacia arriba. Cuerpo óptico orientable. Elevado confort visual. Lente con polímeros ópticos de elevado rendimiento y distribución luminosa homogénea. Ausencia de riesgo fotobiológico. La luminaria entra en la categoría Exempt Group. Compatibilidad con sistemas de Telegestión gracias al LED Driver DALI.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI