IGUZZINI - Proyector pequeño PLATEA marco aluminio DALI-WW 31W 3K gris - P805.715

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Proyector pequeño PLATEA marco aluminio DALI-WW 31W 3K gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P805.715

Ref.Sonepar

724207

EAN

8499210437928

Proyector pequeño PLATEA marco aluminio dali-wW 31W 3000K gris. Luminaria con luz directa destinada al uso de lámparas LED. Instalación en terreno y pared (mediante fisher). Constituido por cuerpo óptico y base. Cuerpo óptico y marco de aleación de aluminio, cristal de cierre sódicocálcico templado, transparente, espesor 5 mm. Doble orientabilidad del cuerpo óptico. Escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque (excepto versiones de la clase I). LED monocromático warm y neutral, ópticas con lentes de polímero óptico. Disponible con parte frontal totalmente realizada en cristal con serigrafía color negro. Alimentador electrónico DALI. Versiones LED RGBW y Tunable blanco con alimentador y placa electrónica de control DMX512- RDM. Luminaria preparada para cableado pasante (excepto versiones de la clase I). Versiones de la clase de aislamiento II y versiones de la clase de aislamiento I. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI