IGUZZINI - Proyector WOODY LED warm white WIDE FLOOD gris - BU87.715

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Proyector WOODY LED warm white WIDE FLOOD gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BU87.715

Ref.Sonepar

724053

EAN

8499210435009

Proyector WOODY led blanco cálido WIDE flood gris. Proyector destinado al uso de lámparas halógenas, de descarga, LED monocromáticas y RGB. Instalación en suelo, pared (mediante fisher) en poste y en vegetación. Constituido por cuerpo óptico y base portacomponentes (versión Woody de descarga). Cuerpo óptico, brazo, base y marco en aleación de aluminio, cristal de cierre sódico-cálcico templado, transparente, espesor 4 mm, fijado con tornillos imperdibles, junta silicónica entre cristal y marco exterior, reflector en aluminio laminado superpuro. Aperturas en el marco para la evacuación del agua. Doble orientabilidad del cuerpo óptico. Disponibles versiones de LED con cambio dinámico del color RGB compatibles con sistemas de gestión de la luz. Versiones de LED RGB con DIRECT-DIM: posibilidad de regulación a través de una tecla eléctrica normal. Versiones halógenas con posibilidad de regulación de la apertura del haz luminoso. Luminaria preparada para cableado pasante (excepto versiones LED COB). Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI