IGUZZINI - Tira luminoso LEDSTRIP LED RGB 40W blanco - M253.701

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Tira luminoso LEDSTRIP LED RGB 40W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M253.701

Ref.Sonepar

860559

EAN

8499212636176

Tira luminoso LEDSTRIP led rgb 40W blanco. Se puede cortar con una separación predefinida en función de la versión (50mm versiones monocromáticas, 100mm versiones RGB). Las tiras no cortadas (con longitud integral) ofrecen grado de protección IP65, los extremos de los circuitos incorporan conectores terminales con grado de protección IP20, por lo tanto, las operaciones de adaptación del aislamiento de los conectores son responsabilidad del instalador. Los valores que indican la temperatura de color de los LED blancos son indicativos y pueden tener ligeras variaciones. Cuando se utilizan Ledstrip RGB en línea, es posible que la mezcla del blanco no sea homogénea.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI