IGUZZINI - Tira luminoso UNDERSORE 15 LED 14,4W 5000mm - N199.701

Iguzzini Illuminazione Iberica, S.A.
CopiarCopiar
IGUZZINI - Tira luminoso UNDERSORE 15 LED 14,4W 5000mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N199.701

Ref.Sonepar

815220

EAN

8499211746791

Tira luminoso UNDERSORE 15 led 14,4W 5000mm. Iluminación lineal con LED monocromáticos o RGB. Instalación en pared/techo. Se puede cortar con una separación predefinida(25mm). Las tiras no cortadas (con longitud integral) ofrecen grado de protección IP65, los extremos de los circuitos incorporan conectores terminales con grado de protección IP20, por lo tanto, las operaciones de adaptación del aislamiento de los conectores son responsabilidad del instalador. Los valores que indican la temperatura de color de los LED blancos son indicativos y pueden tener ligeras variaciones.

Un producto de IGUZZINI

Descubra la serie IGUZZINI