ILME - Base CDA 16A 16P + TT 250V - CDAF16X

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ILME - Base CDA 16A 16P + TT 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CDAF16X

Ref.Sonepar

373131

EAN

8015747013116

Base CDA 16A 16P + TT 250V se clasifica como un accesorio con 16 polos sin plaquita intermedia para conductores preparados con terminal. Así, esta base dispone de una intensidad de 16A y una tensión de 250V. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una amplia gama de productos para Instalaciones eléctricas, tubos y sus accesorios, prensaestopas, cajas de derivación y armarios, elementos de fijación, conectores multipolares, canaletas y productos ATEX.

Un producto de ILME

Descubra la serie ILME