ILME - Base empotrable M 16A 3P + TT 380V IP67 6 horas rojo - PEW1664SI

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ILME - Base empotrable M 16A 3P + TT 380V IP67 6 horas rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PEW1664SI

Ref.Sonepar

970628

EAN

8015747072915

Base empotrable M 16A 3P + TT 380V IP67 6 horas rojo se clasifica como un accesorio tripolar con toma a tierra y con una intensidad de 16A y tensión de 380V. Así, esta base empotrable M de color rojo con duración de 6h se caracteriza por contar con el grado de protección IP67. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una amplia gama de productos para Instalaciones eléctricas, tubos y sus accesorios, prensaestopas, cajas de derivación y armarios, elementos de fijación, conectores multipolares, canaletas y productos ATEX.

Un producto de ILME

Descubra la serie ILME