Fin de vida

ILME - Bloque contacto CME H 16 + 2P + T 16A 690V

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ILME - Bloque contacto CME H 16 + 2P + T 16A 690V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CMEF16

Ref.Sonepar

776071

EAN

8015747140577

Bloque contacto CME H 16 + 2P + T 16A 690V se clasifica como un accesorio 16+2P+T que dispone de una intensidad de 16A. Así, este bloque de contacto H se caracteriza por contar con una tensión de 830V. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una amplia gama de productos para Instalaciones eléctricas, tubos y sus accesorios, prensaestopas, cajas de derivación y armarios, elementos de fijación, conectores multipolares, canaletas y productos ATEX.

Un producto de ILME

Descubra la serie ILME