ILUMINIA - ARO NEGRO DOWNLIGHT DITECK 28W

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - ARO NEGRO DOWNLIGHT DITECK 28W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel 19 pulgadas - Parte frontal

  • Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L

  • Número de puertas - 1

  • Tipo de ventilación - Pasivo

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR112

Ref.Sonepar

1002065

EAN

8474407675604

Nivel 19 pulgadas:

Parte frontal

Riel de perfil de 19 pulgadas:

En forma de L

Número de puertas:

1

Tipo de ventilación:

Pasivo

Anchura:

600 mm

Altura:

620 mm

Profundidad:

600 mm

Dimensión modular:

Otros

Número de unidades de altura:

12

Capacidad de carga máxima:

90.72 kg

Con placa de techo:

sí

Con puerta frontal:

sí

Material puerta frontal:

Acero

Sistema de bloqueo puerta frontal:

Un punto

Con puerta trasera:

no

Material puerta trasera:

Acero

Sistema de bloqueo puerta trasera:

Ninguno

Con puerta vidriada:

no

Con pared lateral:

sí

Con enchufe:

no

Con gestión cable vertical:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Negro

Modelo:

Otros

Desmontable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Aro downlight DITECK 28W Negro

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA