ILUMINIA - DOWNL.CIRC.SUPF.220MM 18W 4K 1600LM

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - DOWNL.CIRC.SUPF.220MM 18W 4K 1600LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

348 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LW283

Ref.Sonepar

406380

EAN

9999903661085

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

18 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Downlight Superficie DULOP 18 W 4000 K 1650 lm Led Sanan

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA