ILUMINIA - DOWNL.DIAGHO 22W 4000K 1900LM CIRC.BL

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - DOWNL.DIAGHO 22W 4000K 1900LM CIRC.BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

672 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LW671

Ref.Sonepar

406420

EAN

8499160362912

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

22 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1900...0 lm

Downlight DIAGHO 22 W 4000 K 1900 lm Led Sanan

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA