ILUMINIA - DOWNL.EXTRPLN.DEVIO 18W 4000K 1650LM

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - DOWNL.EXTRPLN.DEVIO 18W 4000K 1650LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

348 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LW225

Ref.Sonepar

406372

EAN

9999903649342

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

18 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Downlight Extraplano DEVIO Blanco Circular 18 W 4000 K 1650 lm Led Epistar

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA