ILUMINIA - DOWNLIGHT DIAGHO 8W 3000K 660LM CIRC.BL

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - DOWNLIGHT DIAGHO 8W 3000K 660LM CIRC.BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

189 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LW664

Ref.Sonepar

406414

EAN

8499160573158

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

8 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Downlight DIAGHO 8 W 3000 K 660 lm Led Sanan

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA