ILUMINIA - L.CLASICA AONA 12W E27 4000K 1100LM - DP201

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - L.CLASICA AONA 12W E27 4000K 1100LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 12...12 W

  • Forma de lámpara - Forma de pera

  • Tipo de casquillo - E27

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DP201

Ref.Sonepar

406213

EAN

8474407645621

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

12...12 W

Forma de lámpara:

Forma de pera

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

Tipo A

Bombilla clásica A60 AONA 11W E27 4000K

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA