ILUMINIA - L.DICR.7W GU10 4000K 550LM TPLAST. - DS224

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - L.DICR.7W GU10 4000K 550LM TPLAST.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Tipo de casquillo - GU10

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DS224

Ref.Sonepar

406225

EAN

5546903022244

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Dicroica BALY 7W 4000K

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA