ILUMINIA - L.HIGH POWER E27 45W 3000K 270¿ 3970LM

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - L.HIGH POWER E27 45W 3000K 270¿ 3970LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 45...45 W

  • Forma de lámpara - Otros

  • Tipo de casquillo - E27

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE461

Ref.Sonepar

406187

EAN

8499160541669

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

45...45 W

Forma de lámpara:

Otros

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

Otros

Bombilla High Power ASTRAL 45W E27 3000 K - Garantía 3 Años

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA