ILUMINIA - SPOTLIGHT ORIENT.BEYRON 7W 3000K 530LM

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - SPOTLIGHT ORIENT.BEYRON 7W 3000K 530LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Potencia máxima del sistema - 7 W

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LW851

Ref.Sonepar

406433

EAN

5546903028512

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

7 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Spotlight orientable BEYRON 7W 3000K

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA