ILUMINIA - SPOTLIGHT ORIENT.BEYRON 7W 4000K 550LM

Iluminia Solutions, S.L.
CopiarCopiar
ILUMINIA - SPOTLIGHT ORIENT.BEYRON 7W 4000K 550LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Potencia máxima del sistema - 7 W

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

189 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LW852

Ref.Sonepar

406434

EAN

5546903028529

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

7 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Spotlight orientable BEYRON 7W 4000K

Un producto de ILUMINIA

Descubra la serie ILUMINIA