ILUTREK - ALCAMO 14,4W/MT 4000K IP20 (A.E.) AL CORTE (R50M) - 24-1061-R50M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 160
Potencia de lámpara por metro - 14.4 W
Flujo luminoso por metro - 2255 lm
Tipo de tensión - CC
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1061-R50M
Ref.Sonepar
886933
EAN
8499213059219
Número de LEDs por metro:
160
Potencia de lámpara por metro:
14.4 W
Flujo luminoso por metro:
2255 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
3 mm
Longitud de segmentos concretos:
50 mm
Longitud total:
50 m
Auto adhesivo:
sí


