ILUTREK - AMPLIFICADOR RGB+W PROFESIONAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Número de canales de color - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1531
Ref.Sonepar
193218
EAN
8499160279562
Apto para uso en exteriores:
no
Número de canales de color:
4
Amplificador RGB+W profesional. El amplificador de potencia RGB+W nos sirve para incorporar a instalaciones de alta potencia que el controlador RGB no puede soportar. Se pueden incorporar tantos amplificadores como se necesiten. Con este podemos gestionar 20A de potencia (4 x 5A). Importante no dejar una separación mayor a 5 metros entre amplificadores. A tener en cuenta que se debe alimentado mediante un driver 12/24V.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK