ILUTREK - Baliza Anacapri 1W 12V 3000K 30° IP67 con aro blanco - 25-911-C-18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25-911-C-18
Ref.Sonepar
297258
EAN
8499214188093
Baliza Anacapri 1W 12V 3000K 30° IP67 con aro blanco. Baliza IP67 con potencia de 1W y con una tensión continua de 12v. Baliza empotrable IP67 pensada para la iluminación señalativa y decorativa, perfecta tanto para interior como para exterior, con cabezales intercambiables en distintos acabados.