ILUTREK - Baliza Anacapri 1W 12V 5000K 30° IP67 con aro níquel satinado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25-911-B-08
Ref.Sonepar
298275
EAN
8499214188116
Baliza Anacapri 1W 12V 5000K 30° IP67 con aro níquel satinado. Baliza IP67 con potencia de 1W y con una tensión continua de 12v. Baliza empotrable IP67 pensada para la iluminación señalativa y decorativa, perfecta tanto para interior como para exterior, con cabezales intercambiables en distintos acabados.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK