ILUTREK - Baliza Anacapri 1W 12V RGB 30° IP67 con aro blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25-911-RGB-18
Ref.Sonepar
812616
EAN
8499211710341
Baliza Anacapri 1W 12V RGB 30° IP67 con aro blanco. Baliza IP67 con potencia de 1W y con una tensión continua de 12v. Baliza empotrable IP67 pensada para la iluminación señalativa y decorativa, perfecta tanto para interior como para exterior, con cabezales intercambiables en distintos acabados.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK