ILUTREK - BOMBILLA GU10 5W LED 3000K - 31-1021

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - BOMBILLA GU10 5W LED 3000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1021

Ref.Sonepar

298260

EAN

La bombilla GU10 5W LED 3000K de ILUTREK es una lámpara LED de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 5W, esta bombilla ofrece una iluminación eficiente y de larga duración. Su casquillo GU10 permite una instalación rápida y segura, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones. La temperatura del color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora, ideal para crear ambientes confortables. El diseño de la bombilla ILUTREK, en forma de reflector, optimiza la distribución de la luz, garantizando una iluminación uniforme y de alta calidad. Este producto no solo cumple con los estándares técnicos más exigentes, sino que también presenta un acabado profesional y estéticamente agradable.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK