ILUTREK - BOMBILLA GU10 5W LED 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1022
Ref.Sonepar
578109
EAN
8499213019121
La Bombilla GU10 5W LED 4000K de ILUTREK es una lámpara LED de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 5W, esta bombilla proporciona una iluminación eficiente y sostenible. Su casquillo GU10 facilita su instalación en una variedad de entornos, lo que la convierte en una opción versátil para cualquier proyecto. La temperatura del color de 4000K ofrece una luz blanca neutra, ideal para crear un ambiente luminoso y acogedor. El diseño de la bombilla, con su forma de reflector, permite una distribución uniforme de la luz, maximizando su eficacia luminosa. ILUTREK se compromete a proporcionar soluciones de iluminación que combinan funcionalidad y eficiencia energética. Esta bombilla GU10 5W LED 4000K es un claro ejemplo de este compromiso.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


