ILUTREK - Bombilla GU10 7W AOT LED 4000K

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Bombilla GU10 7W AOT LED 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

31-1530

Ref.Sonepar

187684

EAN

8499210007961

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...220 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Bombilla GU-10 de 7w LED de 50mm, y alto rendimiento. Es perfecta para incorporar en cualquier empotrable o luminaria que acepte lámparas gu-10 de 50mm.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK