ILUTREK - Bombilla GU10 7W AOT LED 5000K - 31-1514

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Bombilla GU10 7W AOT LED 5000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...250 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Tipo de casquillo - GU10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1514

Ref.Sonepar

144878

EAN

8499210005783

Tensión nominal desde/hasta:

220...250 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

5000...5000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Bombilla GU-10 de 7w LED de 50mm, y alto rendimiento. Es perfecta para incorporar en cualquier empotrable o luminaria que acepte lámparas gu-10 de 50mm.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK