ILUTREK - BOMBILLA GU10 7W LED 5000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
31-1026
Ref.Sonepar
241502
EAN
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tipo de casquillo:
GU10
Temperatura de color:
5000...5000 K
Designación de lámpara:
PAR16
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


