ILUTREK - Bombilla GU10 7W LED dimable 4000K - 31-1031
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Reflector
Tipo de casquillo - GU10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1031
Ref.Sonepar
232327
EAN
8499160667666
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Reflector
Tipo de casquillo:
GU10
Temperatura de color:
4000...4000 K
Designación de lámpara:
PAR16
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


