ILUTREK - Bombilla GU10 7W LED dimable 5000K - 31-1032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Tipo de casquillo - GU10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31-1032
Ref.Sonepar
232273
EAN
8499160769933
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tipo de casquillo:
GU10
Temperatura de color:
5000...5000 K
Designación de lámpara:
PAR16
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


