ILUTREK - Carril trifásico 1 metro blanco

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Carril trifásico 1 metro blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de grupos/fases - 3

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Color - Blanco

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1477-18

Ref.Sonepar

147070

EAN

8499161172558

Número de grupos/fases:

3

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Color:

Blanco

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Longitud:

1000 mm

El Carril trifásico de 1 metro de la marca ILUTREK es una solución óptima para profesionales de la instalación y construcción que buscan eficiencia y versatilidad. Este carril, de diseño blanco básico, se integra perfectamente en cualquier ambiente, aportando una estética limpia y moderna. Su longitud de 1 metro permite una instalación flexible y adaptable a las necesidades de cada proyecto. La trifásica del carril ILUTREK asegura una distribución de energía equilibrada y eficiente, ideal para iluminación y otros sistemas eléctricos. Su robusta construcción garantiza una larga vida útil y resistencia a las condiciones más exigentes de trabajo. En resumen, el Carril trifásico de 1 metro blanco de ILUTREK es una elección inteligente para profesionales que buscan rendimiento y estética en sus instalaciones.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK