ILUTREK - Carril trifásico 2 metros blanco

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Carril trifásico 2 metros blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de grupos/fases - 3

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Color - Blanco

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31-1478-18

Ref.Sonepar

148133

EAN

8499210022889

Número de grupos/fases:

3

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Color:

Blanco

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Longitud:

1000 mm

El Carril trifásico de 2 metros de la marca ILUTREK es una solución robusta y versátil para profesionales de la instalación y construcción. Este producto, de color blanco, es ideal para una amplia gama de aplicaciones, ofreciendo una gran flexibilidad en la distribución de la iluminación. El diseño del carril trifásico ILUTREK permite una fácil instalación y un ajuste perfecto en cualquier espacio, gracias a sus 2 metros de longitud. Este carril, fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza una durabilidad excepcional y un rendimiento óptimo en todas las condiciones de trabajo. Además, su acabado en blanco le confiere una estética limpia y profesional, que se adapta a cualquier entorno. Con ILUTREK, obtendrás un producto de alto rendimiento que cumple con las más altas exigencias técnicas del sector.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK